{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Longueur d'épaulement b | 20 mm | |
Largeur de queue b3 | 36 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 32 mm | |
Vis de blocage | 279816 8 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Réf. fabricant | 273898 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Blocs porte-lames 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 142.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 255.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 32 mm | 32 mm |
Longueur d'épaulement b | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | 100 mm |
h2 | 8 mm | |
h4 | 25 mm | |
Vis de blocage | 279816 8 | 279815 17 |
Type de produit | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames |