Porte-plaquettes Eco droit 4 mm

Réf.: 273881 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Profondeur coupe max. tmax 28 mm
Vis de serrage 279815 9
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273881 4
EAN / GTIN 4045197517630
Réf. fabricant 273881 4

Description

Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273846. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange