Porte-outils pour usinage de gorges Eco 16/2 mm

Réf.: 273861 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Largeur de gorge w 2 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe tmax 14 mm
    Largeur fonctionnelle L4 16 mm
    Longueur de tête L1 31,5 mm
    Largeur queue b 16 mm
    Longueur totale L 78,5 mm
    Vis 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273861 16/2
    EAN / GTIN 4045197581990
    Réf. fabricant 273861 16/2

    Description

    Exécution:

    Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

    Remarque(s):

    A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
    Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes