Lame de tronçonnage Eco 32/2 mm

Réf.: 273856 32/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 32 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
Pour ⌀ pièce max. 60 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273856 32/2
EAN / GTIN 4045197989352
Réf. fabricant 273856 32/2

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.
Avec apport de lubrifiant pour mandrins d’autres fabricants (par ex. EWS).

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132319133.

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 1.

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes