{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Hauteur de lame h5 | 26 mm | |
Einsatzart | à gauche | |
Innenkühlung | oui | |
Pour ⌀ pièce max. | 65 mm | |
Hauteur h1 | 21,4 mm | |
Longueur totale L | 83,5 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 273855 26/3 | |
EAN / GTIN | 4045197989161 | |
Réf. fabricant | 273855 26/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |