Porte-outils pour usinage de gorges Eco 25/5 mm

Réf.: 273831 25/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Largeur de gorge w 5 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe tmax 25 mm
    Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
    Longueur de tête L1 40,5 mm
    Largeur queue b 25 mm
    Longueur totale L 112 mm
    Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273831 25/5
    EAN / GTIN 4045197531353
    Réf. fabricant 273831 25/5

    Description

    Exécution:

    Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.
    A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes