Porte-plaquettes concave pour carottage 26/39 mm

Réf.: 273829 26/39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d'incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ min. 1ère gorge D1 26 mm
    ⌀ max. 1ère gorge D2 39 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Largeur de gorge w 3 mm
    Profondeur coupe max. tmax 18 mm
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273829 26/39
    EAN / GTIN 4045197867865
    Réf. fabricant 273829 26/39

    Description

    Exécution:

    Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.

    Utilisation:

    En association avec les porte-outils 273800 à 273811.

    Pièce(s) de rechange:

    Vis de serrage 279815 9.

    Attention:

    Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
    Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.
    Avance maximale 0,025 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange