{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. 1ère gorge D1 | 41 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 53 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 13 mm | |
Affectation des plaquettes | plaquettes 273656 à 273749 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 273824 41/53 | |
EAN / GTIN | 4045197577313 | |
Réf. fabricant | 273824 41/53 |