Barre d’alésage 25 mm

Réf.: 273811 25
Remise
253,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Type d'utilisation Gauche
Déport L3 15 mm
Longueur de tête L1 38 mm
Longueur totale L 213 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273811 25
EAN / GTIN 4045197500045
Réf. fabricant 273811 25

Description

Exécution:

  • Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.
  • Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.
  • Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273813; 273816; 273818; 273827.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.