Barre d’alésage 25 mm

Réf.: 273810 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 25 mm
    Type d'utilisation droite
    Déport L3 15 mm
    Longueur de tête L1 38 mm
    Longueur totale L 213 mm
    Vis 279815 9 (TX25; 6 Nm)
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273810 25
    EAN / GTIN 4045197500021
    Réf. fabricant 273810 25

    Description

    Exécution:

    • Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.
    • Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.
    • Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 273812; 273815; 273817; 273826.

    Livraison:

    Vis de montage incluses.

    Remarque(s):

    Porte-plaquettes à commander séparément.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange