{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de queue h | 32 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Largeur fonctionnelle L4 | 30 mm | |
L1 | 170 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Vis | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 273794 32 | |
EAN / GTIN | 4045197721440 | |
Réf. fabricant | 273794 32 |