Lame de rainurage eco 32/4 mm

Réf.: 273781 32/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 32 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 110 mm
Longueur totale L 150 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273781 32/4
EAN / GTIN 4062406770358
Réf. fabricant 273781 32/4

Description

Utilisation:

En association avec les plaquettes de tronçonnage 273656273749.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984273994 ou 319132319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.