Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé 100-140 mm

Réf.: 273768 100-140
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 25 mm
Longueur de tête L1 44 mm
B 25 mm
Longueur totale L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HFHR 25-100-4T25
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273768 100-140
EAN / GTIN 7291075033052
Réf. fabricant 2500189

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes