Porte-outils  pour outils à gorge à 45° 16/3

Réf.: 273762 16/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
tmin 0,7 mm
Largeur de gorge min. y 0,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 19 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273762 16/3
EAN / GTIN 4045197869258
Réf. fabricant 273762 16/3

Description

Utilisation:

Pour les opérations de saignée de dégagement directement sur un épaulement, afin de réaliser un dégagement pour les travaux de filetage et de ponçage.

Remarque(s):

  • ⌀Dmin = 30 mm (pour w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (pour w = 2).
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes pour usinage de gorges à rayon complet 273735273739.
  • Pas de dégagement normalisé suivant DIN 509.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils  pour outils à gorge à 45°  16/3

Porte-outils  pour outils à gorge à 45° 16/3

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  157.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  90.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  157.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  98.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible non non non non
Longueur totale L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Arrosage interne non non non oui
Longueur de tête L1 33 mm 21,4 mm 33 mm 30 mm
Taille de queue 16 mm 12 mm 16 mm 16 mm
Type d'utilisation droite droite droite droite
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis