Porte-outils pour usinage de gorges, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3mm

Réf.: 273757 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 21 mm
Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
Longueur de tête L1 36,5 mm
Largeur queue b 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273757 25/3
EAN / GTIN 4045197538345
Réf. fabricant 273757 25/3

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour usinage de gorges, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3mm

Porte-outils pour usinage de gorges, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  196.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  164.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  171.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible oui oui oui
Longueur totale L 150 mm 150 mm 150 mm
Arrosage interne non non non
Largeur de gorge w 3 mm 3 mm 3 mm
Type d'utilisation droite droite droite
Profondeur de coupe tmax 21 mm 20 mm 25 mm
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis