Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, PCD, Largeur de gorge w: 6mm

Réf.: 273749 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stechbreite w 6 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Nuance PCD
Schneidstoff PKD
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Nombre de changements/dents 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273749 6
EAN / GTIN 4045197560667
Réf. fabricant 273749 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
650
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Ausführung:

Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.