Plaquette pour usinage de gorges Arête droite, PCD, Largeur de gorge w: 6mm

Réf.: 273743 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 6 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273743 6
EAN / GTIN 4045197560650
Réf. fabricant 273743 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
650
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec brise-copeaux réalisé au laser pour une formation optimale des copeaux.