Plaquette pour usinage de gorges Arête droite, CBN825, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273740 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Application principale H
Condition de coupe Continue
Nuance CBN825
Type d'outils CBN
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273740 2
EAN / GTIN 4045197542465
Réf. fabricant 273740 2

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
100
Acier < 67 HRC
H
100
Continue
 
Irrégulière
 
à sec