Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7215, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 273731 4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Application principale K
Application secondaire P
Condition de coupe Continue
Nuance HB7215
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Prof. coupe ap 0,9 mm - 2,2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,26 mm/tr
Rayon d'angle R 0,4 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273731 4
EAN / GTIN 4045197502841
Réf. fabricant 273731 4

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
210
Fonte GG(G)
K
280
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec