{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Nuance | CU7025 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Cermet | |
Tolérance largeur gorge w | ±0,04 mm | |
Prof. coupe ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,26 mm/tr | |
Rayon d'angle R | 0,4 mm | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273730 4 | |
EAN / GTIN | 4045197579225 | |
Réf. fabricant | 273730 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |