Plaquette pour usinage de gorges Finition 3 mm

Réf.: 273723 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 3 mm
    Application principale P
    Application secondaire K
    Condition de coupe Continue
    Nuance HB7010
    Type d'outils Carbure
    Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
    Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Rayon d'angle R 0,4 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273723 3
    EAN / GTIN 4045197502896
    Réf. fabricant 273723 3

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    230
    Acier < 750 N/mm²
    P
    190
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    Fonte GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :