• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Plaquette pour usinage de gorges Finition, HB7215, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273717 3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale K
Application secondaire P
Condition de coupe Continue
Nuance HB7215
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273717 3
EAN / GTIN 4045197502780
Réf. fabricant 273717 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
210
Fonte GG(G)
K
280
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec