Plaquette pour usinage de gorges Finition, HB7310, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273716 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  28.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  23.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Application principale N
Application secondaire Ti
Condition de coupe Légèrement intermittente
Nuance HB7310
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,1 mm
Avance f 0,04 mm/tr - 0,14 mm/tr
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273716 2
EAN / GTIN 4045197771353
Réf. fabricant 273716 2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière