Plaquette de tronçonnage / rainurage 3 mm

Réf.: 273706 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 3 mm
    Application principale K
    Application secondaire P
    Condition de coupe Continue
    Nuance HB7215
    Type d'outils Carbure
    Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
    Avance f 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Rayon d'angle R 0,3 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273706 3
    EAN / GTIN 4045197502766
    Réf. fabricant 273706 3

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    300
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    210
    Fonte GG(G)
    K
    280
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :