Plaquette de tronçonnage / rainurage 5 mm

Réf.: 273703 5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  32.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  27.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 5 mm
Application principale P
Condition de coupe Continue
Nuance CU7025
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,28 mm/tr
Rayon d'angle R 0,3 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Réf. fabricant 273703 5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
140
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brise-copeaux pour petits diamètres et réduction de l’effort de coupe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :