Jeu de plaquettes de rainurage 0,9-2,65

Réf.: 273667 0,9-2,65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 0,9 mm - 2,65 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HB7010
Application principale P
Application secondaire K
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273667 0,9-2,65
EAN / GTIN 4045197747518
Réf. fabricant 273667 0,9-2,65

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Avec porte-outils pour usinage de gorgespour largeur de plaquette 3 mm.

Contenu:

273665 de chaque: Réf. 0,9; 1,15; 1,35
273665 de chaque: Réf. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Remarque(s):

Tous les porte-outils doivent être adaptés à la largeur de gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange