• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Plaquette de tronçonnage / rainurage, HU7310, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 273664 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  23.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Application principale N
Application secondaire Ti
Condition de coupe Légèrement intermittente
Nuance HU7310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,26 mm/tr
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273664 4
EAN / GTIN 4045197770660
Réf. fabricant 273664 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.