Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-MF 4/0,25 mm

Réf.: 273636 4/0,25
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MF
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d'angle R 0,25 mm
Nuance IC5400
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,22 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série TANGGRIP-PL
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant TAG N4MF IC5400
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273636 4/0,25
EAN / GTIN 7291075325867
Réf. fabricant 6004963

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection. Universel pour ISO-P et ISO-M. Pour avances moyennes.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273610273614.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.