Lame de rainurage Vario smart 2,2 mm

Réf.: 273570 2,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 44 mm
Longueur totale L 74 mm
Sens de la coupe Gauche et droit
Rainurage axial possible non
Type de produit Garant lame de rainurage 32/6

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273570 2,2
EAN / GTIN 4062406377311
Réf. fabricant 273570 2,2

Description

Avantage(s):

  • Tous les outils Vario smart peuvent être combinés à volonté.
  • Utilisation universelle possible à droite et à gauche.
  • Les vis de calibrage permettent de garantir une précision de répétabilité de < 0,02 mm lors du changement d’outil.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier