Plaquettes de coupe HELIGRIP 3/0,3 mm

Réf.: 273413 3/0,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HM
    Application principale UNI
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux T
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 180 m/min
    Largeur de gorge w 3 mm
    Rayon d'angle R 0,3 mm
    Nuance IC808
    Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,8 mm
    Avance f tournage 0,14 mm/tr - 0,18 mm/tr
    Avance f usinage de gorges 0,07 mm/tr - 0,11 mm/tr
    Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
    Profondeur de coupe ap max 1,8 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Profil de plaquette neutre
    Série HELI GRIP
    Classement finition/ébauche Finition
    Référence fabricant GRIP 3003T IC808
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273413 3/0,3
    EAN / GTIN 7291075482652
    Réf. fabricant 3406900

    Description

    Exécution:

    Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

    Utilisation:

    Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 273766273768.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier