{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HM | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | T | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 140 m/min | |
Largeur de gorge w | 5 mm | |
Rayon d'angle R | 0,8 mm | |
Nuance | IC830 | |
Tolérance largeur gorge w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 3 mm | |
Avance f tournage | 0,23 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Avance f usinage de gorges | 0,11 mm/tr - 0,21 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273411 5/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075488449 |