Plaquettes de coupe HELIGRIP 3/0,2 mm

Réf.: 273407 3/0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HM
    Application principale UNI
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux Y
    Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 200 m/min
    Largeur de gorge w 3 mm
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Nuance IC808
    Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    Prof. coupe ap 0,25 mm - 1,8 mm
    Avance f tournage 0,14 mm/tr - 0,18 mm/tr
    Avance f usinage de gorges 0,07 mm/tr - 0,11 mm/tr
    Avance f rainurage axial 0,08 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Avance f dressage 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
    Profondeur de coupe ap max 1,8 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Profil de plaquette neutre
    Série HELI GRIP
    Classement finition/ébauche Finition
    Référence fabricant GRIP 3002Y IC808
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273407 3/0,2
    EAN / GTIN 7291075028744
    Réf. fabricant 6200317

    Description

    Exécution:

    Brise-copeaux positif. Coupe douce. Efforts de coupe réduits.

    Utilisation:

    Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 273766273768.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.