{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 6 mm | |
Application principale | K | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Rayon d'angle | 0,3 mm | |
Nuance | HU9215 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HM | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,17 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273296 6 | |
EAN / GTIN | 4067263126584 | |
Réf. fabricant | 273296 6 |