Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Plaquette de tronçonnage neutre, HB9140, Largeur de gorge w: 1,5mm

Réf.: 273292 1,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Rayon d'angle 0,15 mm
Nuance HB9140
Revêtement TiAISN2
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273292 1,5
Réf. fabricant 273292 1,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.