Plaquette de tronçonnage à gauche 5,1 mm

Réf.: 273200 5,1
Remise
16,75 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.40 16,75 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.00 13,95 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 5,1 mm
    Application principale P
    Condition de coupe Fortement intermittente
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7035
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette gauche
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273200 5,1
    Réf. fabricant 273200 5,1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    50
    Fonte GG(G)
    K
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utilisation:

    Pour lames de tronçonnage 273551273558.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :