{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de lame h5 | 19 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ pièce max. | 40 mm | |
Largeur b2 | 1,6 mm | |
Hauteur h1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 86 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 273000 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941602 | |
Réf. fabricant | 273000 19/2,2 |