Sous-plaquette pour porte-outils et barres d’alésage EL/IR -1,5 degré

Réf.: 272610 -1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.45 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle d'inclinaison (degré) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'inclinaison -1,5 degré
Pour dim. plan L 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Angle suivant graphique SA 40
Utilisation à l'intérieur/extérieur Extérieur
Type de produit Garant sous plaquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272610 -1,5
EAN / GTIN 4045197368713
Réf. fabricant 272610 -1,5

Description

Exécution:

Pour filetages extérieurs à gauche (EL) et filetages intérieurs à droite (IR).

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages normalisés. A utiliser avec les plaquettes 270700271900.

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d’inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.