{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
⌀ queue DS | 20 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Déport L3 | 13,3 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Jeu de pièces de rechange | 279981 2 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 272185 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983091 | |
Réf. fabricant | 272185 20/16 |