{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ queue DS | 32 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 29 mm | |
Déport L3 | 16,3 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Largeur de collet L4 | 25 mm | |
Vis pour plaquette | 279810 2 | |
Sous-plaquette 1,5° | 272630 1,5 | |
Vis pour sous-plaquette | 279824 1 | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 272172 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430731 | |
Réf. fabricant | 272172 60/16 |