{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ queue DS | 12 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 13 mm | |
Déport L3 | 7,3 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Vis pour plaquette | 279810 4 | |
Angle d'inclinaison | 0,5 degré | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 272132 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197645494 |