{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
⌀ queue DS | 12 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Vis pour plaquettes | 279810 6 | |
Angle d'inclinaison | 2,5 degré | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 272101 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197463289 | |
Réf. fabricant | 272101 12/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |