Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette L: 25/22mm

Réf.: 272002 25/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 22 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 155 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 3
Sous-plaquette 1,5° 272616 1,5
Vis de serrage pour sous-plaquette 279824 2
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272002 25/22
EAN / GTIN 4045197430540
Réf. fabricant 272002 25/22

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.