{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 22 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 36 mm | |
Longueur totale L | 155 mm | |
Vis de serrage pour plaquette de filetage | 279810 3 | |
Sous-plaquette 1,5° | 272606 1,5 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 279824 2 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 272001 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197430502 | |
Réf. fabricant | 272001 25/22 |