Porte-outils avec angle d'inclinaison fixe 1,5° 8/11 mm

Réf.: 271995 8/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 8 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 8 mm
Longueur de tête L1 17,5 mm
Longueur totale L 136,4 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 4
Angle d'inclinaison 1,5 degré
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271995 8/11
EAN / GTIN 4045197954589
Réf. fabricant 271995 8/11