Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite, HBF20, Nombre de Filets/pouce: 14

Réf.: 271980 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de Filets/pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSP; G-LH; G
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 14 mm
Nuance HBF20
Type de filetage BSP; G-LH; G
Angle de flanc 55 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271980 14
EAN / GTIN 4062406593056
Réf. fabricant 271980 14

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
85
Acier < 1400 N/mm²
P
75
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier