Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite 0,9 mm

Réf.: 271025 0,9

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  34.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  28.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Gorge R (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 7993

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 7993
Gorge R 0,9 mm
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Sous-plaquette 272604 réf. S
Largeur de coupe w 1,8 mm
tmax 1,1 mm
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271025 0,9
EAN / GTIN 4045197142559
Réf. fabricant 271025 0,9

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange