{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7010 | |
Rainures suivant la norme | DIN 472 | |
Largeur de rainure m (H13) | 1,3 mm | |
Epaisseur | 2,42 mm | |
Format plaquette L | 9,3 mm | |
Largeur de coupe w | 1,39 mm | |
tmax | 1,5 mm | |
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip | 1,2 mm | |
Affectation des plaquettes | droite | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 271010 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197142481 | |
Réf. fabricant | 271010 1,3 |