Plaquette à profil complet 30° ext. gauche 6

Réf.: 270974 6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  52.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  43.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: RD; RD-LH
  • Norme de filetage: DIN 405
  • Angle de flanc env.: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7125
Type de filetage RD; RD-LH
Norme de filetage DIN 405
Angle de flanc env. 30 degré
Epaisseur 4,76 mm
Format plaquette L 22 mm
Nombre de filets/pouce 6
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation Gauche
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270974 6
EAN / GTIN 4045197929426
Réf. fabricant 270974 6

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.