Plaquette à semi-profil 30° ext., gauche, HB7010, Pas: 5mm

Réf.: 270858 5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  38.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  32.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 103 7e
  • Type de filetage: TR; TR-LH
  • Angle de flanc: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 5 mm
Nuance HB7010
Classe de tolérance DIN 103 7e
Type de filetage TR; TR-LH
Angle de flanc 30 degré
Epaisseur 4,76 mm
Format plaquette L 22 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation Gauche
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Semi-profil
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270858 5
EAN / GTIN 4045197871589
Réf. fabricant 270858 5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec