Plaquette à profil partiel 55° ext., droite 48-16

Réf.: 270808 48-16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7010
    Type de filetage BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Angle de flanc 55 degré
    Epaisseur 3,17 mm
    Format plaquette L 11 mm
    Nombre de filets/pouce 48-16
    Type d'outils Carbure
    Type d'utilisation droite
    Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
    Profil de plaquette Profil partiel
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270808 48-16
    EAN / GTIN 4045197926104
    Réf. fabricant 270808 48-16

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec